SPEED FEED fafúrógép 18 x 165 mm

Cikkszám: 4932464071
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932464071
    EAN / GTIN 4058546220167
    Gyártó száma 4932464071
    L-szám L00800 1325

    Leírás

    Leírás:

    • Gyors fúrási előrehaladás, hosszú szerszámélettartam és nagy előtolási sebesség - ideális puha és kemény faanyagok, valamint nedves vagy kezelt faanyagok furatainak átfúrásához!
    • Fő- és előfúrókés az agresszív fúrási előrehaladáshoz - lényegesen gyorsabb, mint a lapos fafúrók
    • Konikus kialakítás a gyorsabb forgácseltávolításhoz
    • A fúró még kemény anyagokban is kevésbé dől el, így csökken a törésveszély
    • Széllyel visszahúzódó menetes hegy a könnyű centrírozáshoz és a gyors fúrási előrehaladáshoz minden fafajtában: Lágyfa, keményfa és nedves vagy kezelt fa
    • Polírozott, porszórt bevonatú spirál nyitott spirállal az optimális forgácsszállítás és a nagyon jó fúrási előrehaladás érdekében

    Jellemző:

    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: SPFD 18 x 165 - 1 db
    • A tengelyfelvétel: ¼˝ Hex

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz