HSS-G FÚRÓ THUNDERWEB 8,1 x 117 mm (5)

Cikkszám: 4932459870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459870
EAN / GTIN 4058546030421
Gyártó száma 4932459870
L-szám L00800 3159

Leírás

Leírás:

  • A Thunderweb HSS fúró innovatív magja kúpos kialakítású, ill. h
  • a fúrószár felé haladva egyre erősebbé válik, a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • A parabolikus fúróhorony lehetővé teszi a gyors forgácselszívást a csökkentett hőtermelés és a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • Spirálgeometria -. Thunderweb spirál a gyorsabb forró forgácselszívásért
  • Jobb hőeloszlás a hosszabb szerszám élettartamért
  • 135°-os fúróhegy keresztfogással a pontos fúráshoz csiszolás nélkül
  • Polírozott felület a csökkentett súrlódásért és a hosszabb szerszám élettartamért
  • ABS kazetta kiegészítő puha fogással a sarkok védelmére
  • Magas érintkezési nyomásnak is ellenáll a nagyobb törésállóság érdekében

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 75
  • Pakett tartalma: 5
  • Termékváltozat: TW 8,1 x 117 - 5 db