HSS-G FÚRÓ THUNDERWEB 2,6 x 57 mm (10)

Cikkszám: 4932459837
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932459837
    EAN / GTIN 4058546030094
    Gyártó száma 4932459837
    L-szám L00800 3158

    Leírás

    Leírás:

    • A Thunderweb HSS fúró innovatív magja kúpos kialakítású, ill. h
    • a fúrószár felé haladva egyre erősebbé válik, a hosszabb szerszámélettartam érdekében
    • A parabolikus fúróhorony lehetővé teszi a gyors forgácselszívást a csökkentett hőtermelés és a hosszabb szerszámélettartam érdekében
    • Spirálgeometria -. Thunderweb spirál a gyorsabb forró forgácselszívásért
    • Jobb hőeloszlás a hosszabb szerszám élettartamért
    • 135°-os fúróhegy keresztfogással a pontos fúráshoz csiszolás nélkül
    • Polírozott felület a csökkentett súrlódásért és a hosszabb szerszám élettartamért
    • ABS kazetta kiegészítő puha fogással a sarkok védelmére
    • Magas érintkezési nyomásnak is ellenáll a nagyobb törésállóság érdekében

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 30
    • Pakett tartalma: 10
    • Termékváltozat: TW 2.6 x 57 - 10 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz