Pótzáró kupakok a Compact vízvezetékhez (2)

Cikkszám: 4932459681
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459681
EAN / GTIN 4058546028534
Gyártó száma 4932459681

Leírás

Leírás:

  • SHARPSITE™ mérőüveg-technológia megkönnyíti a leolvasást
  • Kompakt és robusztus alumíniumkeret
  • Maratott mérőfelületek a pontos méréshez
  • Nagy kontrasztú mérőüveg-rendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztíthatóság érdekében
  • Elősített ritkaföldfém mágnesek az optimális tartóerőért (csak a mágneses változatban)
  • Mérési pontosság 0, 0029° (0,5 mm/m) normál helyzetben
  • Sokkelnyelő végzáró sapkák

Jellemző:

  • Pakettartalom: 2
  • Termékváltozat: REDSTICK Compact Box Level Level End Caps

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz