Vízmérték Pocket 360 DEG

Cikkszám: 4932459597
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459597
EAN / GTIN 4058546027698
Gyártó száma 4932459597
L-szám L00850 40

Leírás

Leírás:

  • 360°-ban állítható buborékos vízmérték a szögek méréséhez és átviteléhez
  • Rögzíthető buborékos vízmérték a nagy pontosság érdekében, még akkor is, ha a vízmértéket közben a zsebében tárolja
  • Elősített ritkaföldfém mágnesek az optimális tartóerőért
  • V horony a kerek anyagokra való könnyű felhelyezésért
  • Maratott mérőfelület a nagy pontosságért
  • Kompakt méret, amely bármilyen zsebben elfér

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Zsebvízszint

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz