Pro-Compact mérőszalag 5m/19mm

Cikkszám: 4932459592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459592
EAN / GTIN 4058546027643
Gyártó száma 4932459592
L-szám L00800 3765

Leírás

Leírás:

  • Nagyon ergonomikus és kompakt
  • Nagyfokú tartósság
  • 5 pontos házzár
  • Védő nejlonréteg védi a szalagot a kopástól
  • Optimalizált szalaghosszabbítás és rugalmasság
  • Tűr 3 méterről történő leejtésnek
  • Nem- mágneses
  • Egyértelmű feliratozás a könnyű leolvasás érdekében
  • Kompakt véghorog
  • Lapított hátoldal a könnyű függőleges méréshez
  • Övkapocs a könnyű rögzítéshez
  • II. pontossági osztály

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Pro kompakt mérőszalag C5/19

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz