Vízmérték Torpedó comp. 45° 17cm magn.

Cikkszám: 4932459097
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932459097
    EAN / GTIN 4002395283101
    Gyártó száma 4932459097
    L-szám L00850 80

    Leírás

    Leírás:

    • A ritkaföldfém mágnesek mágneses mezejét egy vaslemez tereli el, így megerősítve az optimális tartóerőt
    • Egyszerűen leolvasható dőlésszög a kiegészítő gyűrűk (10 mm vagy 20 mm/méterenként) révén bármely irányban
    • Elősített akril fiolák a hosszú élettartamért
    • Egyszerű alkalmazás a hegesztendő kerek anyagokra a hegesztési varratok mélyedésén keresztül
    • V-. horony a csöveken és kerek anyagokon való könnyű pozicionáláshoz
    • Lézerrel jelölt mérőskála a 15 cm-es hosszúságok gyors méréséhez
    • Kompakt kialakítás, Ferde véggel a könnyű zsebtárolás érdekében

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Billet torpedó vízmérték

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz