Vízmérték Torpedo 360° 25cm magn.

Cikkszám: 4932459096
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932459096
    EAN / GTIN 4002395282494
    Gyártó száma 4932459096
    L-szám L00850 56

    Leírás

    Leírás:

    • SHARPSITE™ buborékos vízmérték technológia megkönnyíti a leolvasást
    • Mozgatható 360°-os szögbuborék a szögek méréséhez és átviteléhez
    • Rögzíthető buborék a nagy pontosság érdekében, még akkor is, ha a vízmértéket közben a táskában tárolja
    • A ritkaföldfém mágnesek mágneses mezejét egy vaslemez tereli el az optimális tartás érdekében
    • A robusztus akrilblokkba zárt, megerősített vízmérték a hosszú élettartam érdekében
    • Robusztus, öntött alumíniumprofil
    • Pontosra maratott mérőfelületek, V-hornyokkal a kerek anyagokra való könnyű felhelyezéshez
    • Kivágott lyukak a Milwaukee® szerszámrögzítőhöz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén
    • A mérési pontosság 0,029° (0,5 mm/ m)

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Block Vial Torpedo Level

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz