Vízmérték Compact 80 cm

Cikkszám: 4932459082
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459082
EAN / GTIN 4002395281756
Gyártó száma 4932459082
L-szám L00800 1694

Leírás

Leírás:

  • SHARPSITE™ mérőüveg-technológia megkönnyíti a leolvasást
  • Kompakt és robusztus alumíniumkeret
  • Maratott mérőfelületek a pontos méréshez
  • Nagy kontrasztú mérőüveg-rendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztítás érdekében
  • Elősített ritkaföldfém mágnesek az optimális tartóerőért (csak mágneses változat)
  • A mérési pontosság 0, 0029° (0,5 mm/m) normál helyzetben
  • Sokkelnyelő végzáró sapkák

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: REDSTICK Compact Box Level 80cm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz