Vízmérték Premium 120 cm mágneses

Cikkszám: 4932459069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459069
EAN / GTIN 4002395281008
Gyártó száma 4932459069
L-szám L00800 2789

Leírás

Leírás:

  • Erős, tartós keret BACKBONE™ fémblokkal az üveg biztonságos tartása érdekében
  • SHARPSITE™ üvegtechnológia megkönnyíti a leolvasást
  • Széles fogantyúk a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Pontosra maratott mérőfelületek a pontos méréshez minden Nagy kontrasztú fiolarendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztíthatóság érdekében
  • Az ütéscsillapító végzárók védik a profilt
  • Gumibevonatú csúszásgátlók a biztos fogásért a sima felületeken
  • Hosszú élettartamú fémből készült Akasztási lehetőség a könnyű tárolás érdekében
  • A mérési pontosság 0, 029° (0,5 mm/m) normál és burkolati helyzetben
  • A ritkaföldfém mágnesek mágneses mezejét egy vaslemez tereli el, és így erősíti meg az optimális tartóerőt (csak a mágneses változatban)

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: REDSTICK Backbone Box Level 120 cm mágneses

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz