Vízmérték Premium 80 cm mágneses

Cikkszám: 4932459065
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932459065
    EAN / GTIN 4002395280360
    Gyártó száma 4932459065
    L-szám L00800 1327

    Leírás

    Leírás:

    • Erős, tartós keret BACKBONE™ fémblokkal az üveg biztonságos tartása érdekében
    • SHARPSITE™ üvegtechnológia megkönnyíti a leolvasást
    • Széles fogantyúk a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Pontosra maratott mérőfelületek a pontos méréshez minden Nagy kontrasztú fiolarendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztíthatóság érdekében
    • Az ütéscsillapító végzárók védik a profilt
    • Gumibevonatú csúszásgátlók a biztos fogásért a sima felületeken
    • Hosszú élettartamú fémből készült Akasztási lehetőség a könnyű tárolás érdekében
    • A mérési pontosság 0, 029° (0,5 mm/m) normál és burkolati helyzetben
    • A ritkaföldfém mágnesek mágneses mezejét egy vaslemez tereli el, és így erősíti meg az optimális tartóerőt (csak a mágneses változatban)

    Jellemző:

    • Pakettartalom: 1 db
    • Termékváltozat: REDSTICK Backbone Box Level 80 cm mágneses

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz