SDS-Plus lapos véső 180x14mm, keskeny

Cikkszám: 4932451732
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451732
EAN / GTIN 4002395276820
Gyártó száma 4932451732
L-szám L00800 1807

Leírás

Leírás:

  • Akkus fúrókalapácsokkal való használatra optimalizált vékony bit (max
  • 5 J)
  • A bitfej hossza a hagyományos bitekhez képest kétszerese a hosszabb gépi élettartam érdekében
  • Szilárd, 10 mm átmérőjű tengely a bit teljes hosszán a hosszú szerszám élettartam érdekében
  • Egyszerűbb munkavégzés fej fölött és szűk helyeken

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Vékony lapos 180 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz