Kompakt mérő 5m, 19mm széles

Cikkszám: 4932451638
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451638
EAN / GTIN 4002395141388
Gyártó száma 4932451638
L-szám L00850 91

Leírás

Leírás:

  • Védő nejlonbevonat védi a hevedert a por, a szennyeződés és a víz okozta kopástól
  • Rezsdamentes acél ház kívül, ABS belül a hosszú élettartam érdekében, ideálisan védve a nagyon alacsony és magas hőmérsékletek ellen
  • 4 pontos házzár a hosszú élettartam érdekében
  • Lengéscsillapító hevedervisszahatás a heveder és a rugó nagyobb élettartamáért
  • Magas minőségű horog, duplán szegecselt, a pontos mérésekhez
  • Puha markolatbetét a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Ergonomikus és kompakt kialakítás
  • II. pontossági osztály
  • 12 vagy
  • 6 darab beállítóegység

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz