Kompakt mérő 3m, 16mm széles

Cikkszám: 4932451637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451637
    EAN / GTIN 4002395141371
    Gyártó száma 4932451637
    L-szám L00800 2133

    Leírás

    Leírás:

    • Nylon védőréteg védi a szalagot a por, a szennyeződés és a víz okozta kopástól
    • Rezsdamentes acél ház kívül, ABS belül a hosszú élettartam érdekében, ideális védelem a nagyon alacsony és magas hőmérsékletek ellen
    • 4 pontos házzár a hosszú élettartam érdekében
    • Lökéscsillapító szalagvisszahatás a szalag és a rugó nagyobb élettartamáért
    • Magas minőségű horog, duplán szegecselt, a pontos mérésekhez
    • Puha markolatbetét a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Ergonomikus és kompakt kialakítás
    • II. pontossági osztály
    • 12 vagy
    • 6 darab beállítóegység

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz