Fémvágó korong 355x2,5 mm PRO+

Cikkszám: 4932451505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Gyártó száma 4932451505
    L-szám L00800 688

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: ideális lágyacél, szerszámacél, öntöttvas, kemény minőségű acél és betonacél vágásához
    • Tulajdonságok: puha vágókorong fémvágó köszörűgépekhez
    • * Rendelési egység 10 db

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 25,4
    • Korong átmérő: 355
    • Tartalom: Fémvágó korongok (10 db) ⌀ 355 mm, ⌀ 25,4 mm furat, 2,5 mm vastag.
    • Tartalom: 10 darab
    • Termékváltozat: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm - 10 db
    • Tárcsa átmérője [mm]: 355

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz