Csiszolókorong 230x6 mm PRO+

Cikkszám: 4932451504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451504
EAN / GTIN 4002395162079
Gyártó száma 4932451504
L-szám L00800 1967

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: általános munkákhoz lágyacélban és ötvözetlen szerszámacélban
  • Tulajdonságok: kemény köszörűkorong hosszú élettartammal és jó érdesítő tulajdonságokkal

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Az alátét átmérője: 230
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 db
  • Az alátét átmérője [mm]: 230
  • Szokásos felszerelés: WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban