Csiszoló korong 25x6 mm PRO+

Cikkszám: 4932451502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451502
EAN / GTIN 4002395162055
Gyártó száma 4932451502
L-szám L00800 529

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: általános munkákhoz lágyacélban és ötvözetlen szerszámacélban
  • Tulajdonságok: kemény köszörűkorong hosszú élettartammal és jó érdesítő tulajdonságokkal

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SG 27 / 125 x 6 x 22 mm - 25 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125
  • Szokásos felszerelés: WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WS 6-125

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz