Csiszoló korong 15x6 mm-es PRO

Cikkszám: 4932451501
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932451501
EAN / GTIN 4002395162048
Gyártó száma 4932451501
L-szám L00800 1333
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: általános munkákhoz lágyacélban és ötvözetlen szerszámacélban
  • Tulajdonságok: kemény köszörűkorong hosszú élettartammal és jó érdesítő tulajdonságokkal

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115
  • Szokásos felszereltség: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz