Csiszoló korong 230x3 mm PRO

Cikkszám: 4932451500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451500
EAN / GTIN 4002395162031
Gyártó száma 4932451500
L-szám L00800 1603

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: vágásokhoz betonban, kőben és vékony természetes kőburkolólapokban

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Kővágó korong Pro+ CC42 230x3mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz