Fémvágó korong 230x3 mm ívelt PRO+

Cikkszám: 4932451498
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932451498
EAN / GTIN 4002395162017
Gyártó száma 4932451498
L-szám L00800 1932
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: ideális közepes vastagságú lágyacél, síkacél, betonacél és betonacél vágásához
  • Tulajdonságok: közepesen kemény vágókorong jó vágási tulajdonságokkal és nagy teljesítménnyel

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 230
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: SC 42 / 230 x 3 x 22 mm - 25 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 230
  • Szokásos felszerelés: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz