Fémvágó korong 115x3 mm ívelt PRO+

Cikkszám: 4932451495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451495
    EAN / GTIN 4002395161379
    Gyártó száma 4932451495

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Ideális közepes vastagságú lágyacél, lapos acél, betonacél és betonacél vágására
    • Tulajdonságok: Közepes keménységű vágókorong jó vágási tulajdonságokkal és nagy teljesítménnyel

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22. 2
    • Tárcsa átmérője: 115
    • Pakolás tartalma: 1
    • Termékváltozat: SC 42 / 115 x 3 x 22 mm - 25 db
    • Tárcsa átmérője [mm]: 115
    • Szokásos felszereltség: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz