Fémvágó korong 125x3 mm PRO+

Cikkszám: 4932451492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451492
    EAN / GTIN 4002395161331
    Gyártó száma 4932451492
    L-szám L00800 789

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: ideális közepes vastagságú lágyacél, síkacél, betonacél és betonacél vágásához
    • Tulajdonságok: közepesen kemény vágókorong jó vágási tulajdonságokkal és nagy teljesítménnyel

    Jellemző:

    • Fúró átmérője [mm]: 22. 2
    • A mosóalátét átmérője: 125
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: SC 41 / 125 x 3 x 22 mm - 25 db
    • A mosóalátét átmérője [mm]: 125
    • Szokásos felszerelés: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz