Fém szeparátor kijelző. 125x1 mm PRO+ 200db.

Cikkszám: 4932451488
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451488
    EAN / GTIN 4002395163991
    Gyártó száma 4932451488

    Leírás

    Leírás:

    • A hagyományos vágókorongokhoz képest akár 30%-kal hosszabb szerszámélettartam
    • Előtte 50%-kal gyorsabb vágás
    • Előtte 50%-kal kevesebb por keletkezik
    • Hosszabb szerszámélettartam, különösen rozsdamentes acél vágásakor
    • Kisebb szikra- és hőtermelés
    • Kíméli a gépet
    • Kisebb gépteljesítményt igényel
    • Ideális rozsdamentes acél és saválló acél, kopólemez, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Tárcsa átmérője: 125
    • Tartalom: 200 x SCS 41/125
    • Pakettartalom: 200
    • Termékváltozat: SCS 41 / 125 - 200 db
    • Tárcsa átmérője [mm]: 125

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz