Fém szeparátor kijelző. 115x1 mm PRO+ 200db.

Cikkszám: 4932451485
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451485
    EAN / GTIN 4002395163960
    Gyártó száma 4932451485

    Leírás

    Leírás:

    • Előtávolságonként 30%-kal hosszabb szerszám élettartam, mint a hagyományos vágókorongoké
    • Előtávolságonként 50%-kal gyorsabb vágás
    • Előtávolságonként 50%-kal kevesebb por keletkezik
    • Hosszabb szerszám élettartam, különösen rozsdamentes acél vágásakor
    • Kisebb szikra- és hőtermelés
    • Kíméli a gépet
    • Kisebb gépteljesítményt igényel
    • Ideális rozsdamentes acél és saválló acél, kopólemez, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Az alátét átmérője: 115
    • Tartalom: 200 x SCS 41/115
    • Pakett tartalma: 200
    • Termékváltozat: SCS 41 / 115 - 200 db
    • Az alátét átmérője [mm]: 115

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz