Fémvágó korong 230x1,9 mm Contr.

Cikkszám: 4932451480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451480
EAN / GTIN 4002395163915
Gyártó száma 4932451480

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Acél és kénmentes extra vékony fémvágó korong acélhoz
  • Ideális a magasan ötvözött és saválló acél, lágyacél és szerszámacél vágásához
  • Nem alkalmas rozsdamentes acélhoz

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SCS 41 / 230 x 1,9 x 22 mm Contractor sorozat - 25 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz