Gyémánt fazékkorong DCWUT 125mm

Cikkszám: 4932451187
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451187
    EAN / GTIN 4002395138753
    Gyártó száma 4932451187
    L-szám L00800 1288

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális csészekerék: Vastagabb betonrétegek gyors csiszolása
    • Beton, gránit és természetes kőfelületek csiszolása
    • Beton, természetes kő és gránit lapok élének csiszolása
    • Felületek csiszolása új festékrétegek előkezeléséhez
    • Új festékrétegek előkezeléséhez szükséges felületek csiszolásához
    • Magas minőségű gyémánt szemcsék és speciális kötés a csökkentett kopás érdekében, különösen kemény anyagokhoz
    • Nagyméretű nyílások a jobb porelszívás és a szegmensek hűtése érdekében
    • ✔ Nagyon jó munkaeredmények
    • ♦ Feltételesen alkalmas - a szerszám élettartama jelentősen csökken ebben az alkalmazásban.

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,23
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: DCWUT 125

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz