M40 szerszám lyukasztóhoz

Cikkszám: 4932430919
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430919
    EAN / GTIN 4002395385812
    Gyártó száma 4932430919
    L-szám L00820 263

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelelő lágyacélhoz és alumíniumhoz 3 mm vastagságig
    • Szintén alkalmas rozsdamentes acélhoz 2,5 mm vastagságig
    • Gyércsavar 49162680 ⌀ 11,1 mm: Előfúrás szükséges ⌀ 11,3 - 11,5 mm-es fémfúróval/lépésfúróval
    • 49162681 ⌀ 19 mm-es menetes csavar: Előfúrás szükséges ⌀ 19,5 - 20 mm-es fémfúróval/lépésfúróval

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Die M 40 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz