Csavarozó bitek SHOCKWAVE CD meghajtó vezető készlet-12db

Cikkszám: 4932430910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430910
EAN / GTIN 4002395385720
Gyártó száma 4932430910
L-szám L00800 671

Leírás

Leírás:

  • Kompakt méret
  • Hajtásvezető bittartó, 110 mm-ig kihúzható integrált csavarvezető hüvely
  • A szett csavarhúzónyélként is használható
  • Az izoláló funkció ⌀ 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
  • A huzalszemek hajlítása 5 mm²-ig lehetséges

Jellemző:

  • Tartalom: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76 mm hosszú mágneses bittartó vezetőhüvellyel
  • Pakettartalom: 12
  • Termékváltozat: ShW CD meghajtó vezető készlet V2 -12db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz