Csavarozó bitek SHOCKWAVE HEX12 25mm-2db

Cikkszám: 4932430900
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430900
    EAN / GTIN 4002395385621
    Gyártó száma 4932430900
    L-szám L00920 16

    Leírás

    Leírás:

    • A SHOCKWAVE™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
    • Az innovatív rendszerkiegészítők nem csak ütésállóak, ezért ütvecsavarozókkal való használatra is alkalmasak, hanem minden fúrási és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
    • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illesztési pontosság és a hosszabb élettartam érdekében
    • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
    • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
    • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
    • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez, valamint az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
    • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási esetekhez

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 2
    • Termékváltozat: Shockwave Hex 12 mm x 25 mm - 2 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz