Csavarozó bitek SHOCKWAVE CD TX25 25mm-25db

Cikkszám: 4932430880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430880
EAN / GTIN 4002395385423
Gyártó száma 4932430880
L-szám L00800 1218

Leírás

Leírás:

  • Scsavarhúzóhegyek: - A SHOCKZONE™ geometria csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • - Hidegen kovácsolt bithegy a nagyobb anyagszilárdság és a pontos illeszkedés érdekében
  • - A speciálisan a SHOCKWAVE™ számára kifejlesztett speciális acél kifejezetten ütvecsavarozókkal való használatra alkalmas
  • Mágneses bittartó: - Speciális ötvözött rozsdamentes acél és speciális edzési eljárás a nagy anyagszilárdság és a hosszú élettartam érdekében
  • Kompakt pultos kijelző
  • Kompakt pultos kijelző: 10 x bitdoboz (250 bit)

Jellemző:

  • Kiszerelés: 1 db: Pultra szerelhető
  • Tartalom: 10 x 493235252556 (a 493235252556 cikkszámú egyedi termék 25 x TX25 bitet tartalmaz)
  • Pakett tartalma: 25
  • Termékváltozat: CD Tic Tac TX25 x 25 mm (25 db) - 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz