Lyukasztó M63-1db

Cikkszám: 4932430849
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
Termék fajtája Tömítéskivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430849
EAN / GTIN 4002395385119
Gyártó száma 4932430849
L-szám L00820 60

Leírás

Leírás:

  • Megfelelő lágyacélhoz és alumíniumhoz 3 mm vastagságig
  • Szintén alkalmas rozsdamentes acélhoz 2,5 mm vastagságig
  • Gyércsavar 49162680 ⌀ 11,1 mm: Előfúrás szükséges ⌀ 11,3 - 11,5 mm-es fémfúróval/lépésfúróval
  • 49162681 ⌀ 19 mm-es menetes csavar: Előfúrás szükséges ⌀ 19,5 - 20 mm-es fémfúróval/lépésfúróval

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Lyukasztó M 63 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz