SDS-Max Vario toldó rendszer1db

Cikkszám: 4932430738
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
Cikkszám 4932430738
EAN / GTIN 4002395383993
Gyártó száma 4932430738
L-szám L00800 2370

Leírás

Leírás:

  • Flexibilis rendszer: széles körű kombinációs lehetőségeket kínál marófúrószárak vagy keményfémhegyű fúrószárak használatakor
  • Első esetben legfeljebb 3 hosszabbító használata ajánlott
  • Költségtakarékos: Az alkalmazásspecifikus kombinációs lehetőségek könnyen összeállíthatók és gyorsan felszerelhetők a könnyen levehető kerek menetnek köszönhetően
  • 8 kg-ig alkalmas forgókalapácsokhoz
  • Fúrófejek Vario-rendszerként is kaphatók (menettel)
  • Vasbetonhoz nem alkalmas

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max Vario Stud - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz