Kalapácsfúró bit SDS-Max 50x100mm 2db.

Cikkszám: 4932430732
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430732
EAN / GTIN 4002395383931
Gyártó száma 4932430732
L-szám L00800 4129

Leírás

Leírás:

  • Nem alkalmas forgókalapácsokhoz > 10 kg
  • Made in Germany
  • Nem alkalmas vasbetonban való fúráshoz.

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max TCT2 50 x 100 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz