Porelvezető DEG 125 sarokcsiszolókhoz

Cikkszám: 4932430468
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
    Cikkszám 4932430468
    EAN / GTIN 4002395381296
    Gyártó száma 4932430468
    L-szám L00850 36

    Leírás

    Leírás:

    • FIXTEC: Tárcsacsere másodpercek alatt, szerszám nélkül.
      12 másodperc a teljes tárcsacseréhez.
      Mindössze 8 mm vékony, nagyobb tárcsafelületet tesz lehetővé.
      Minden szabványos M14-es rögzítésű sarokcsiszolóhoz illeszkedik Ø 150 mm-ig.
      Integrált furatokkal a szabványos szorítókulcshoz, ha az anya kézzel nem oldható meg

    Jellemző:

    • Szélesség [mm]: 195
    • Súly [kg]: 1
    • Hossz [mm]: 235
    • Pakettartalom: 1 db
    • Termékváltozat: DEG125

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz