Polírozókorong Lambw HL 135mm-1db

Cikkszám: 4932430395
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430395
EAN / GTIN 4002395380565
Gyártó száma 4932430395
L-szám L00800 153

Leírás

Leírás:

  • Polírozó tartozékok - vezeték nélküli mini polírozó

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 135
  • Súly [kg]: 0,050
  • Hossz [mm]: 135
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: LPD 135 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz