PRÉSPOFA J12-U25 F. 12 VOLTOS PRÉSSZERSZÁM

Cikkszám: 4932430299
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
    Termék fajtája Pofa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430299
    EAN / GTIN 4002395379606
    Gyártó száma 4932430299
    L-szám L00800 4204

    Leírás

    Leírás:

    • Az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ préspofák az iparág legmagasabb szintű préselési minőségét és tartósságát biztosítják
    • Ezek a préspofák egyszerű, egyujjas nyitáshoz készültek, és az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ présszerszámokkal együtt használva egykezes préselési megoldást biztosítanak 108 mm-es csöveknél
    • A préspofák kiváló minőségű préselési kapcsolatokat biztosítanak az összes népszerű szerelvénymárkánál

    Jellemző:

    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Gyűrűs pofa J12 - U25 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz