PRÉSPOFA J12-V18 F. 12 VOLTOS

Cikkszám: 4932430264
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
Termék fajtája Pofa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430264
EAN / GTIN 4002395379255
Gyártó száma 4932430264
L-szám L00820 57

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ préspofák az iparág legmagasabb szintű préselési minőségét és tartósságát biztosítják
  • Ezek a préspofák egyszerű, egyujjas nyitáshoz készültek, és az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ présszerszámokkal együtt használva egykezes préselési megoldást biztosítanak 108 mm-es csöveknél
  • A préspofák kiváló minőségű préselési kapcsolatokat biztosítanak az összes népszerű szerelvénymárkánál

Jellemző:

  • Tartalom: 1
  • Termékváltozat: Jaw J12 - V18 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz