Fafúró Lewis spirál 6x230mm-1db

Cikkszám: 4932430175
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430175
    EAN / GTIN 4002395378364
    Gyártó száma 4932430175
    L-szám L00800 1705

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy igénybevételű precíziós fúráshoz puha- és keményfában, nagyméretű profilozott faanyagokban, gerendákban, padlólapokban, forgácslapokban és rétegelt lemezekben
    • Lewis spirál a gyors forgácseltávolításért
    • Szemenszögletes szárral a fúrószerszámban való biztos tartásért

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 155
    • Fogás átmérő: 6,5
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: AD 6 x 230 - 1 db
    • Fogás átmérő: 6,5 mm Hex

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz