DISPLAY CD WB1 10 bit 10db 10db

Cikkszám: 4932430174
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
    Termék fajtája Csavarhúzó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430174
    EAN / GTIN 4002395378357
    Gyártó száma 4932430174
    L-szám L01780 28

    Leírás

    Leírás:

    • Karos csavarhúzó tartozék 10 db 25 mm-es PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 db) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5 csavarhúzóheggyel
    • Csak 30 mm-es sarokméret, ideális a nehezen hozzáférhető helyekre
    • A 1/4″-os hatszögletű rögzítésnek köszönhetően minden géphez illeszkedik
    • Mágneses 1/4″-os hatszögletű rögzítés
    • A kar 360°-ban állítható az optimális munkavégzés érdekében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz