LYUKFŰRÉSZ Bi-Metal 168MM

Cikkszám: 4932399886
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932399886
    EAN / GTIN 4002395365401
    Gyártó száma 4932399886
    L-szám L00800 4436

    Leírás

    Leírás:

    • Csúcstechnológia a páratlan szerszám élettartamért
    • foggeometria - Változó 4 - 6 TPI Vario fogazás, pozitív 10°-os fogszöggel: - Gyorsabb és agresszívebb vágások
    • - Alacsonyabb hőtermelés a hosszabb fog élettartamért
    • - Nagyobb fogmélység a jobb anyagleválasztásért
    • - A speciálisan kialakított fogak csökkentik az elakadást vékony anyagokban
    • - A beállított fogosztás csökkenti a súrlódást
    • - Az agresszív fogkialakításnak és a jó anyagleválasztásnak köszönhetően kevesebb érintkezési nyomás szükséges
    • Foganyag -. Kiváló minőségű HSS ötvözet 8%-os kobalt-tartalommal a legjobb szerszám élettartamért még fémben is
    • - Kétfémszerkezet - Elektronikusan hegesztett HSS fogazás speciális acéltestre az optimális vágási minőség és a hosszú szerszám élettartam érdekében
    • - A kiváló minőségű HSS ötvözet magas kopásállósága miatt a lyukfűrészek ideálisak az igényes munkákhoz, z. pl.
    • rozsdamentes acél, saválló fémek, valamint lágyabb anyagok, például fa vágásához
    • Lukófűrésztest - Az 1,27 mm vastag acéltest nagyon stabil, ugyanakkor eredendően rugalmas
    • - 41 mm-es effektív vágási mélység
    • Nehéz hátlap - Az erős acél hátlap nagy stabilitást biztosít alacsonyabb rezgések
    • - 4 csapfurat az adapter egyszerű rögzítéséhez
    • - Precízen gyártott, kör alakú hátlap az optimális koncentricitás érdekében, különösen fontos a nagyobb átmérőjű lyukfűrészeknél
    • - Egyedi mélyedések megkönnyítik a fúrómag eltávolítását
    • Alkalmazások: - A legmodernebb gyártási eljárások biztosítják a pontos koncentricitást, így a lyukfűrészek kézi szerszámokban és helyhez kötött berendezésekben egyaránt használhatók
    • Ez a kiváló minőségű lyukfűrészcsalád tökéletes megoldás a vágáshoz: - Acél 1000 N/mm² szakítószilárdságig - Rozsdamentes és saválló acél - Színesfémek - Öntöttvas - Alumínium - Fa - MDF lapok - Gipszkarton - Szendvics anyagok - Műanyagok

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 38
    • Max. Vágási mélység [mm]: 38
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Lyukfűrész - 168 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz