Gyémánt vágókorong AUDD 115mm-1db

Cikkszám: 4932399823
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399823
EAN / GTIN 4002395364787
Gyártó száma 4932399823
L-szám L00800 4686

Leírás

Leírás:

  • AUDD különösen alkalmas a keménytől a lágyig terjedő/abrazív anyagokhoz, a legjobb munkaeredményt normál edzett betonnal és általános építőanyagokkal éri el

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Kerék átmérője: 115
  • max. vágási szélesség: 2. 6
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: AUDD 115 mm - 1 db
  • Korongméret , kerékátmérő: 115
  • Korongátmérő [mm]: 115
  • Vágási szélesség [mm]: 2,6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz