Gyémánt vágókorong HUDD 115mm-1db

Cikkszám: 4932399819
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399819
EAN / GTIN 4002395364749
Gyártó száma 4932399819
L-szám L00800 4398

Leírás

Leírás:

  • Gyors, stabil, alacsony rezgés
  • Univerzális használat az anyagok széles skáláján
  • 2 különböző alkalmazási területre differenciálva
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Lézerhegesztett szegmensek a 100%-os felhasználói biztonságért
  • alacsony rezgés
  • Az alkalmazási területek: A Speedcross gyémántvágó korongok univerzálisan alkalmazhatók
  • A Speedcross gyémántvágó korong HUDD a legjobb munkateljesítményt nagyon kemény és közepesen kemény anyagoknál éri el
  • Mennél keményebb az anyag, annál jobb vágási teljesítmény érhető el
  • A gyémántvágó korong AUDD különösen alkalmas kemény és lágy/abrazív anyagoknál
  • Az AUDD a legjobb vágási teljesítményt normál keménységű betonban vagy általános építőanyagokban éri el

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Kerék átmérője: 115
  • Kerék átmérője: 115
  • max. vágási szélesség: 2. 6
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: HUDD 115 mm - 1 db
  • Kerékméret , kerékátmérő: 115
  • Kerékátmérő [mm]: 115
  • Vágási szélesség [mm]: 2,6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz