Gyémánt fúrókorona WCHP 225X500MM 1 1/4″″

Cikkszám: 4932399720
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399720
EAN / GTIN 4002395363711
Gyártó száma 4932399720

Leírás

Leírás:

  • Szabványos 1 1/4˝ UNC rögzítés
  • Gravírozott méret- és típusmegjelöléssel
  • Lézerhegesztett szegmensek a nagy törésállóságért
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Egyedi TURBO szegmensek: előcsiszolt szegmensek a gyors fúróelőtoláshoz
  • egy külső és két belső nyílás az optimális hűtésért és a gyorsabb anyageltávolításért

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 450
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: WCHP 225 mm 1 ¼″ UNC - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz