Csavarozó bitek PH2 25mm-25db

Cikkszám: 4932399587
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399587
EAN / GTIN 4002395362370
Gyártó száma 4932399587
L-szám L00800 356

Leírás

Leírás:

  • Hidegen alakú bitek a pontos illeszkedés és a csökkentett kopás érdekében
  • A bithegyet egy speciális eljárással, akár 870 °C-os hőmérsékleten edzik
  • Ez egy 60-HRC keménységű, különösen tartós bithegyet eredményez
  • A bittest kiváló minőségű S2 acélból készül
  • magas minőség: Minden bitet lézerrel jelölnek a Milwaukee® logóval és a bit típusával a könnyű azonosítás érdekében

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 25
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: PH 2 x 25 mm - 25 db
  • Szokásos felszerelés: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz