Gyémánt vágókorong DUH 180mm-1db

Cikkszám: 4932399541
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399541
EAN / GTIN 4002395361885
Gyártó száma 4932399541
L-szám L00800 4188

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű gyémánt vágókorongok lézerhegesztett szegmensekkel és kiváló vágási tulajdonságokkal kemény anyagokban, például betonban, járdalapokban és falazóblokkokban

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 180
  • Kerék átmérője: 180
  • max. vágási szélesség: 2. 4
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: DUH 180 mm - 1 db
  • Kerékméret , tárcsaátmérő: 180
  • Tárcsa átmérője [mm]: 180
  • Vágási szélesség [mm]: 2,4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz