Gyémánt vágókorong DU 125mm-1db

Cikkszám: 4932399522
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399522
EAN / GTIN 4002395361694
Gyártó száma 4932399522
L-szám L00800 2561

Leírás

Leírás:

  • Diamant vágókorong univerzális használatra
  • Jó vágási tulajdonságokkal és élettartammal az építőanyagok széles skáláján

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Kerék átmérője: 125
  • max. vágási szélesség: 2. 3
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: DU 125 mm - 1 db
  • Korongméret , korongátmérő: 125
  • Korongátmérő [mm]: 125
  • Vágási szélesség [mm]: 2,3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz