Gyémánt vágókorong DU 115mm-1db

Cikkszám: 4932399521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399521
EAN / GTIN 4002395361687
Gyártó száma 4932399521
L-szám L00800 4500

Leírás

Leírás:

  • Diamant vágókorong univerzális használatra
  • Jó vágási tulajdonságokkal és élettartammal az építőanyagok széles skáláján

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Kerék átmérője: 115
  • max. vágási szélesség: 2. 2
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: DU 115 mm - 1 db
  • Korongméret , korongátmérő: 115
  • Korongátmérő [mm]: 115
  • Vágási szélesség [mm]: 2,2