Betonfúró SDS+ 6.5X160MM (10) MS2

Cikkszám: 4932399338
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932399338
    EAN / GTIN 4002395359660
    Gyártó száma 4932399338
    L-szám L00800 4627

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítménytörő: A 3 speciális, agresszív Power Breaker előretörő fog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
    • Még 25%-kal gyorsabban
    • A központosító hegy lehetővé teszi az egyszerű, pontfúrást futás nélkül
    • Nagyított megerősítő sávok védik a keményfém elemet a megerősítő ütések esetén, és csökkentik az elakadást a megerősítő ütések esetén
    • Kúpos spirál hátul
    • A fúróhegy felé kúpos spirál hátul csökkenti a súrlódást, és ezáltal növeli a fúrási sebességet
    • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
    • . Ideális akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra
    • Maggal megerősített spirál (KVS)
    • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
    • A maggal megerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrófejnek, és a törésállóság megnő
    • Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 100
    • Pakett tartalma: 10
    • Termékváltozat: SDS-Plus M2 6,5 x 160 - 10 db
    • Szokásos felszereltség: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz