Gyémánt fúrókorona DCHXL 52X490MM 1 1/4″″

Cikkszám: 4932399163
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399163
EAN / GTIN 4002395357703
Gyártó száma 4932399163

Leírás

Leírás:

  • 10 mm magas szegmensek
  • Lézerrel hegesztett szegmensek a kiváló tartósság érdekében
  • Nem ütésálló
  • Pontfúráshoz a centráló egységet (centrálócsillag, centrálófúró adapter és SDS-Plus centrálófúró) kell használni
  • A FIXTEC CLR szívó rotorral való használathoz
  • * Az előfúrás során nincs szükség centrálócsillagra

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 420
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: DCHXL 52 mm 1 ¼″ UNC - 1 db
  • Szokásos felszerelés: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz