SDS Max fúró csatlakozó hosszabbító 750mm-1db

Cikkszám: 4932399129
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399129
EAN / GTIN 4002395357338
Gyártó száma 4932399129
L-szám L00800 1711

Leírás

Leírás:

  • A Milwaukee innovatív, szabadalmaztatott és univerzálisan alkalmazható DrillConnect hosszabbító rendszere a végső megoldás a maximális variálhatósághoz a nagy átmérőjű fúrásoknál
  • A DrillConnect a gép (8 kg-ig) és a munkaeszköz (fúró, fúrófej stb.)
  • Az összes SDS-Max szerszámhoz illeszkedik, pl. B
  • Fúrógépek, marófejek és magfúrófejek
  • Univerzális: A hosszabbítók különböző hosszúságban kaphatók az SDS-Max és a 19 mm-es K-Hex foglalatokban
  • Költségtakarékos: A professzionális felhasználóknak az alkalmazástól függően hosszú és rövid fúrófejekre van szükségük, néha azonos átmérővel
  • A Drill Connect System segítségével csökkenthető a szükséges fúrófejek száma
  • A felhasználónak már csak egy fúrófejhosszra van szüksége, és ezt szükség esetén a Drill Connect System segítségével meghosszabbíthatja
  • Ez azt jelenti, hogy szerszámtípusonként és átmérőnként csak egy szabványos fúrófejre van szükség, és akár 30%-os költségmegtakarítás érhető el
  • 100%-os teljesítmény: A Drill Connect adapter gyors és biztonságos csatlakozást tesz lehetővé a gép és a szerszám között
  • Nincs energiaveszteség a fúróhegyre történő teljes energiaátvitel miatt
  • Kis súly: A rövid betétes szerszám kombinációja a 18 mm-es- hosszabbítóval akár 15%-kal csökkenti a teljes súlyt a hosszú fúrógéphez képest
  • A Drill Connect adapter rendszeres időközönkénti tisztítása és olajozása ajánlott (Milwaukee zsírzó 4932352273)
  • A Drill Connect 32 mm-től nagy átmérőjű fúrásokhoz és 8 kg-ig terjedő forgókalapácsokkal való fúráshoz alkalmas
  • 32 mm-től nagy átmérőjű fúrásokhoz alkalmas
  • 8 kg-ig terjedő forgókalapácsokkal való fúráshoz alkalmas.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 750
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Hosszabbító SDS-Max - SDS-Max 750 mm - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz